Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
- copia
- copia
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Lunghezza: 21.9 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15.5 mm
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.7 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Diametro del rivetto max.: 4 mm
Peso: 151 g
Adatto per: Chiodi