Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 104 mm
Larghezza: 64 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 5 mm
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 6 mm
- copia
- copia
Diametro del tubo: 25...25 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Forma: Standard
Lunghezza: 165 mm
Isolato: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 24 A
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Altro
Funzione: Lubrificazione
Capacità: 400 ml
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti