Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 950 g
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Lunghezza: 21 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 16.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm