Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 50...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 50...50 mm²
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Colore: Nero
Resistente al calore: no
Diametro interno: 8 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 2
Diametro esterno: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25.5 mm
Diametro zona di asportazione isolamento: 8...28 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2.2 Ah
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro esterno: 24 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno: 6.4 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti