Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Spessore della lama: 0.4 mm
Lunghezza della lama: 65 mm
Larghezza della lama: 3 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Lunghezza: 160 mm
Taglierina: Dentato
Colore: Nero
Resistente al calore: no
Diametro interno: 6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Alcalina al manganese
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione del filo: 16...16 mm²
Forma: Tondo
Lunghezza del chiodo: 21 mm
Con chiodo: sì
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Forma: Tondo
Lunghezza del chiodo: 21 mm
Con chiodo: sì
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Con testo di avviso/segnalazione: sì
- copia
- copia
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)