Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 265 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Forma a rullo
Tipo: A parete sottile
Dentatura: Senza
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3 mm
Lunghezza nastro: 139.7 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Spessore nastro: 1.31 mm
Resistenza alla trazione min.: 1080 N
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Spessore nastro: 1 mm
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Materiale: Plastica
Larghezza: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Resistenza alla trazione min.: 220 N
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm