Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Diametro del cavo: 0.6...10 mm
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4.3 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 3...6 mm
Diametro filo: 3...6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.4...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4.3 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no