Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Test RCD/FI: sì
Visualizzazione: Digitale
Misurazione di terra: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Imballaggio: Scatola in plastica
Numero di cacciaviti a taglio: 3
Numero di cacciaviti a croce PZ: 3
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Diametro del conduttore: 14...14 mm
Sezione del filo: 6...25 mm²
Numero di fili: 2...4
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 100 Ah
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Tipologia: Piastra frontale
Materiale: Plastica
Larghezza: 1000 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti