Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 3
Per diametro del tubo: 32 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto