Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 13
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 180...304.7 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4