Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Con linguetta di collegamento
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Esecuzione coperchio: Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Numero RAL: 9011
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm