Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 644 A
Larghezza: 32 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm