Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 805 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C