Power Distribution
10000 prodotti
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Installazione canale
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 4000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 462 mm
Altezza: 93 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12