Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Livello di protezione: 4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5