Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Livello di protezione: 1900 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 4000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 30 kA
Numero di poli: 4