Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm