Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale: 170...253 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 230...240 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 44.3 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A