Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 80 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 778 A
Larghezza: 32 mm
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...12 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 160 A
Numero di poli: 3
Punto di alimentazione: Fine
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 160 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 700 mm
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°