Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 1
Potere di interruzione nominale: 25 kA
Tensione di isolamento nominale Ui: 690 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 32 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 34.7 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 1