Power Distribution
10000 prodotti
Altezza canale del battiscopa: 28 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 127 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Altro
Tarato: no
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipo di porta: Senza
Tipologia: Porta a battente
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Portata: 131 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Diametro: 116 mm