Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 105 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 1096 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 4 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Raggio interno: 125 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Profondità del canale battiscopa: 81 mm