Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di scatola: Aperto
Montaggio su guida portante possibile: no
Larghezza: 22.5 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 1 pollice
Zona di serraggio/bloccaggio: 31.5...34.5 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 1 pollice
Altezza: 381 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 381 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero di fasi: 3
Adatto per numero di apparecchi: 4
Numero di poli: 3
Larghezza (grande): 300 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 200 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Materiale: Acciaio
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5