Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Altezza: 400 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 850 mm
Chiuso: no
Adatto per tubi protettivi: sì
Adatto per diametro tubo: 10...10 mm
Forma: Elemento a T
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Spessore del materiale: 0.6 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44