Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile
Diametro: 40 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 113 mm
Numero di poli: 1
Colore: Marrone
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Altezza: 381 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 681 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale