Power Distribution
10000 prodotti
Corrente massima (Imax): 5 A
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di contatore: Elettronico
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 30 mm
Larghezza: 25 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 25...28 mm
Materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di tono: Tono a impulsi/tono continuo
Segnalazione ottica: no
Segnalazione acustica: sì
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Esecuzione come apparecchio da incasso: no
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4