Power Distribution
10000 prodotti
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tensione nominale: 415...415 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 290 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione coperchio: Senza
Tipo di copertura: Opzionale
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 160...400 A
Numero di poli: 3