Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Con asse: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero moduli DIN: 1
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 5
Lunghezza: 110 mm
Altezza: 53 mm
Larghezza: 110 mm