Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no