Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Larghezza: 150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Spessore del materiale: 1 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente massima (Imax): 63 A
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di contatore: Elettronico
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 14 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 9.6...13.2 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro