Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Altezza: 581 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 381 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Corrente nominale: 16 A
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura