Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Tensione nominale: 415...415 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Sezione max. del conduttore: 2.5 mm²
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 994 mm
Forma del profilo: Profilo a S
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Destra
Altezza: 22 mm
Profondità: 81 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A