Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 160 A
Numero di poli: 5
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
- copia
- copia
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza (grande): 400 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 300 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica