Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Grigio
Corrente di commutazione: 20 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Altezza: 1.5 mm
Profondità: 220 mm
Larghezza: 486 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 720...720 V
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1560 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Profondità: 400 mm
Larghezza: 650 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°