Power Distribution
10000 prodotti
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Numero di unità di altezza (UA): 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 18 mm
Larghezza: 41 mm
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 55 mm
Larghezza: 525 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 12
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 65 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Bianco
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto