Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 35 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 400 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
numero di aperture per le prese: 0
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Ottone
Tipo di connessione: Vite di serraggio
Adatto per diametro conduttore circolare: 18...20 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Componenti per tecnica di collegamento in serie
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Linguetta di collegamento