Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 2 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009: 6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2: 6 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1: 6 kA
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 46.4 mm
Diametro interno: 40 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1