Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale secondaria: 12 A
Corrente nominale primaria In: 25 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 800 A
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato: 400 A
Modifica da plug-in a fisso: no
Modifica da fisso a plug-in: sì