Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: Altro
sezione nominale del conduttore: 75 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Max. corrente nominale: 250 A
Larghezza: 650 mm
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto