Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 45°
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Lunghezza: 58 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 20 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4