Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 2000 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C