Power Distribution
10000 prodotti
Tensione permanente AC max.: 25.5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm