Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 645 mm
Altezza: 250 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 225 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
- copia
- copia
Livello di protezione: 1 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA