Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 2.08 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Intensità di corrente secondaria 1: 1 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a magnete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 810 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Larghezza: 42 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 42.5 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm