Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Bianco
Profondità: 400 mm
Larghezza: 650 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 228 mm
Altezza: 170 mm
Spessore: 10 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 32 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 24.5 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 604 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Lunghezza: 75000 mm
Adatto per: Universale
Larghezza: 5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm