Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...10000 mA
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A