Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 24 V
Numero moduli DIN: 1
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Contatti ausiliari per aggiunta: sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 456 mm
Larghezza: 461 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm