Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3