Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Fissaggio autoadesivo: sì
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 7...19 mm
Lunghezza: 80 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
sezione nominale del conduttore: 100 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54