Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 228 mm
Altezza: 170 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 4
Profondità del canale battiscopa: 81 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 113 mm
Numero di poli: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC0, HPC1
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Lunghezza: 115 mm
Profondità: 53 mm
Larghezza: 115 mm